› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVE

Cod. Rexel PDNK688MBL
Cod. Produttore NK688MBL
Cod. EAN 0074983574704

Informazioni principali

  • Serie: NetKey®
  • Tensione: fino a 100 W PoE
  • Corrente: 2500 cicli IEEE 802.3af/at/bt
  • Categoria: 6 / Classe E
  • Frequenza: fino a 250 MHz
  • Dimensioni: 29.5 x 22.2 mm
  • Temperatura: -10°C a 65°C
  • Certificazioni: UL 1863, UL 2043, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6 UTP RJ45 Punchdown Keystone Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jacks are individually serialized, and are compatible with keystone interfaces such as NetKey® Faceplates, Modular Patch Panels, and Surface Mount Boxes. The module is black.

Caratteristiche tecniche

colore

nero

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

110

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

26 22

MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVE
€ 6,72 x 1 pz.
(pz.)