Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDBRDLCZIW
Cod. Produttore
CMDBRDLCZIW
Cod. EAN
0074983014613

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Multimode Duplex LC
  • Connettori: 2 coppie LC
  • Compatibilità: TIA/EIA-605 FOCIS-10
  • Materiale: Manicotti in zirconia
  • Colore modulo: Bianco internazionale
  • Sistema: Adattatori Keyed B-Red
  • Fissaggio: Clip di ritenzione integrate
  • Serie: Mini-Com®
L'adattatore Mini-Com Duplex LC è un componente essenziale per le connessioni in fibra ottica, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design modulare facilitano l'installazione e la gestione dei cablaggi in ambienti professionali. Disponibile in diverse varianti cromatiche per una facile identificazione, questo adattatore supporta connessioni duplex LC offrendo una soluzione efficiente per reti di comunicazione ad alta velocità. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Multimode Duplex LC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two LC connector pairs in one module space and features a Keyed B-Red fiber adapter along with an international white module and has zirconia split sleeves. Keyed adapters are part of a keyed cabling systems that provides an additional layer of physical security, mating only with matching keyed components.

Produttore

Adattatore Mini-Com LC Duplex multimodale Keyed B rosso per armadi dati