Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5PFI2040
Cod. Produttore
R5PFI2040
Cod. EAN
8033603068759

Informazioni di prodotto

Modularità interna con fascia laterale da 200, dimensioni 2000 x 400 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Modularità interna con fascia laterale da 200, completa di viteria per il montaggio.

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio