Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
6
Layer 2
grado di protezione (IP)
IP30
tipo di montaggio
barra cieca
numero di porte SC a 100 Mbps
2
profondità
88 mm
larghezza
45 mm
Ethernet
altezza
110 mm
Serie
Modicon_Networking
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te