Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXBE1100K
Cod. Produttore
STBXBE1100K
Cod. EAN
3595863949254

Informazioni di prodotto

Modicon STB - Kit per estensione bus interno EOS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di estensione del bus fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo kit di estensione bus interno EOS è fornito con FireWire per interfaccia. È un prodotto classificato IP20. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. Questo prodotto è certificato da CE, FM Class 1 Division 2, CSA, UL. È compatibile con i moduli STB standard. Il kit include STBXTS1120, connettore a vite con 2 morsetti, STBXTS2120, connettore con 2 morsetti di tipo a molla, base STBXBA2400 di dimensione 2 e modulo STBXBE1100. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

larghezza

18,4 mm

altezza

120 mm

profondità

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW altre

1

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

Diagnosi bus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Kit per estensione bus interno EOS