Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXBA1000
Cod. Produttore
STBXBA1000
Cod. EAN
3595862061988

Informazioni di prodotto

Modicon STB - Base di montaggio - Per modulo I/O - 13,9 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È una base di montaggio per vari moduli di ingresso e uscita Modicon STB. Questa base è larga 13,9 mm e pesa 0,024 kg. Ideale per ambienti come confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. È progettato per essere montato su guida DIN. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

larghezza

18,4 mm

altezza

128,3 mm

profondità

70 mm

numero di slot

1

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Base di montaggio - Per modulo I/O - 13,9 mm