Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXBA2300
Cod. Produttore
STBXBA2300
Cod. EAN
3595863765960

Informazioni di prodotto

Modicon STB - Base di montaggio - Per estensione bus interno STBXBE1200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modicon STB - Base di montaggio - Per estensione bus interno STBXBE1200

larghezza

18,4 mm

altezza

128,3 mm

profondità

70 mm

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Base di montaggio - Per estensione bus interno STBXBE1200