Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXBA2000
Cod. Produttore
STBXBA2000
Cod. EAN
3595862061995

Informazioni di prodotto

Modicon STB - Base di montaggio - Per estensione bus interno modulo I/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modicon STB - Base di montaggio - Per estensione bus interno modulo I/O

larghezza

18,4 mm

altezza

128,3 mm

profondità

70 mm

numero di slot

1

con gruppi da innesto, altri

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Base di montaggio - Per estensione bus interno modulo I/O