Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSEGDB23F24F
Cod. Produttore
TCSEGDB23F24FA
Cod. EAN
3595864035918

Informazioni di prodotto

Modulo proxy Modbus Plus - per PLC Modicon M340

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo proxy fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo è dotato delle seguenti interfacce: 128 slave, 10/100BASE-T e RS485 fisiche. È un modulo proxy con un assorbimento di corrente esterna di 300 mA a 24V DC. Il modulo Proxy Modbus Plus consente ai PLC di comunicare con i dispositivi Modbus Plus esistenti senza la necessità di modificare le applicazioni di questi dispositivi. Dispone di 2 Ethernet TCP/IP - RJ45 per Modbus TCP e 2 Modbus - SUB-D 9 per Modbus Plus per connessioni integrate. Ha un assorbimento di corrente esterna di 300 mA a 24V DC . Dotato di rivestimento bianco. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. È conforme alle norme UL 508, CSA 22.2, cUL, EMI EN 55011, EN 61131-2 e C-Tick. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Il modulo è dotato di una piastra di montaggio, 2 connettori di alimentazione montati frontalmente (2 posizioni). Può essere fissato a un rack o a una guida DIN. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

Serie

Modicon_X80