Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTX510
Cod. Produttore
TX510
Cod. EAN
3250616045101

Informazioni di prodotto

RILEVATORE DI PRESENZA KNX SPORGENTI

Documentazione tecnica

Rilevat. Presenza 360 Bus KNX - 1 Canale On/Off - Sporgente

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione

segnalatore di presenza

numero di canali

1

max. portata da un lato

6 m

max. portata frontale

7 m

sistema bus EIB/KNX

angolo di rilevamento orizzontale

360 ° 360 °

angolo di rilevamento verticale

55 ° 55 °

dispositivo di rilevamento animali

durata di funzionamento max.

60 min

altezza di montaggio ottimale

4 m

ingresso stazione secondaria

campo di rilevazione diametro sul pavimento

7 m

codice RAL (simile)

9010

durata di funzionamento min.

30 s

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP RILEVATORE DI PRESENZA 2