› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

MOD.KNX TP 4 IN 230 VCA PER GUIDA D

Cod. Rexel HLTXA304
Cod. Produttore TXA304
Cod. EAN 3250616049277

Informazioni principali

  • Ingresso 4 canali a 230 V AC
  • Alimentazione diretta dal bus
  • Morsetti quickconnect per cablaggio
  • Montaggio su guida DIN
  • Configurabile tramite ETS o easy KNX
  • Protezione RoHS conforme
  • Serie: TEBIS
  • Ideale per automazione edifici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo KNX con 4 ingressi 230 V AC, ideale per gestire tapparelle, luci, dimmer, scenari e allarmi. Configurabile tramite ETS o sistema easy KNX, si alimenta direttamente dal bus. I morsetti quickconnect semplificano il cablaggio, mentre il montaggio su guida DIN lo rende perfetto per quadri elettrici in sistemi di building automation residenziali e terziari.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

4

assorbimento di potenza

3 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione d'ingresso

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Serie

TEBIS

MOD.KNX TP 4 IN 230 VCA PER GUIDA D