Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP30
tipo di tensione d’entrata
DC
tipo di montaggio
incassato
numero di ingressi
2
tensione d’ingresso
5 V 5 V
accoppiamento bus incluso
sistema bus EIB/KNX
tipo di tensione d’ingresso
Serie
TEBIS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te