›

MOD.KNX-SEC 1 OUT 10A 230V AC1 INCA

Cod. Rexel HLTYBS601B
Cod. Produttore TYBS601B
Cod. EAN 3250610050347

Informazioni principali

Modulo KNX Secure 1 uscita ON/OFF 10A 230V AC1 da incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo attuatore KNX Secure da incasso con 1 uscita 230V AC da 10A, perfetto per installazioni in scatole e controsoffitti. Consente il controllo preciso dei carichi, con comandi manuali, LED di stato, blocchi logici, scenari dinamici, conteggio commutazioni e allarmi. Dotato di morsetti a vite, si programma facilmente via ETS o easy KNX e si aggiorna da remoto. Protezione avanzata garantita da codici FDSK e UID.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

10 A

assorbimento di potenza

5 W

Potenza d'uscita

600 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

600 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

max. corrente di commutazione

10 A

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

30 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

TEBIS

MOD.KNX-SEC 1 OUT 10A 230V AC1 INCA