› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

MOD.KNX RF 2 IN + 1 VENEZ 3A 230V 2

Cod. Rexel HLTRM692G
Cod. Produttore TRM692G
Cod. EAN 3250615989031

Informazioni principali

Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo radio KNX con 1 uscita da 3A a 230V è ideale per il controllo di veneziane e tapparelle, con 2 ingressi a contatto libero per massima flessibilità. Integra funzione ripetitore, trasmettitore/ricevitore bidirezionale e LED di segnalazione trasmissione per una comunicazione affidabile. Configurabile facilmente tramite quicklink, easy o ETS (con accoppiatore radio TR131A).

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

2

sistema bus EIB/KNX

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

690 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

3 A

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

sistema bus radio KNX

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

QUICKLINK

MOD.KNX RF 2 IN + 1 VENEZ 3A 230V 2