Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1G3QLSEA
Cod. Produttore
LX1G3QLSEA
Cod. EAN
3606481946188

Informazioni di prodotto

Modulo di controllo avanzato per contattori TeSys Giga, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti a molla
  • Tempi di discesa molto bassi per manutenzione rapida
  • Accesso frontale e protezione IP2x per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla bobina ottimizzata
  • Funzionamento affidabile fino a 600 cicli/ora in ambienti fino a 60°C
  • Monitoraggio diagnostico continuo per prevenire guasti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un modulo di controllo CA/CC da 200-500 V per contattore TeSys Giga 115-225 a 3 poli (versione avanzata). Bobina progettata per un consumo di energia minore e una larghezza di banda della tensione maggiore, collegamento mediante morsetto a molla. Consente il funzionamento del contattore con alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C. Il modulo di controllo dispone di connettori per il collegamento del circuito di controllo bobina A1, A2 e del controllo uscita PLC, dello stato dei poli e dei circuiti di segnalazione diagnostica. La diagnostica di usura del contatto locale e remoto (CWD) come funzione standard, monitoraggio continuo con indicatori di stato e di allarme. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi a IEC 60529 e VDE 0106. È accessibile dalla parte anteriore e mantenuto con tempi di discesa molto bassi. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 500 V

Serie

TeSys Giga contactors

Produttore

MOD.CONTR.200-500VACDC GIGAADV3P 11