›

MN1-6-M-B05D-1-4-D 2130X000X00

Cod. Rexel GRF008301
Cod. Produttore F008301

Informazioni principali

  • Pressione: 0-35 a 0-2000 bar
  • Accuratezza: 0,25% FS (H), 0,5% FS (M)
  • Temperatura max membrana: 400°C
  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Segnale uscita: 0-5V, 0-10V, 0,1-5,1V, 0,1-10,1V
  • Funzione Autozero: on board/opzionale
  • Protezione: IP65
  • Serie: MN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori di Melt Gefran serie MN sono trasmettitori di pressione concepiti per lavorare in ambienti ad alta temperatura ed espressamente progettati per la misura della pressione di melt e disponibili esclusivamente per l utilizzo in impianti o utensili industriali fissi di grandi dimensioni, tipicamente gli estrusori, o per apparecchiature da laboratorio B to B per fini di R&D ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/UE (vedi nota informativa RoHS II). I sensori di Melt Gefran serie MN sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 400 C. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile. La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

0-10 V

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 50 Pa

MN1-6-M-B05D-1-4-D 2130X000X00