Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC4047A400
Cod. Produttore
C4047A400
Cod. EAN
3606481994332

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic Vigi 7.3E AL, ComPacT NSX 400/630, 4P, protezioni di base, allarme differenziale, misuratore di energia, 400A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Micrologic 7.3 E AL (energia) è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 400 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. MicroLogic 7.3 E AL fornisce un allarme differenziale senza sgancio disponibile sulla morsettiera. MicroLogic 7.3 E AL indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 7.3 E AL è dotato di un display che permette la misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

184,7 mm

altezza

136,2 mm

profondità

112,6 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

400 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

600 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

600 ... 4800 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

240 ... 4000 A

Serie

ComPacT NSX / new generation