Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG65292
Cod. Produttore
65292
Cod. EAN
3303430652922

Informazioni di prodotto

sganciatore MicroLogic 7.0P, ComPact da NS630b a NS1600 fisso comando motorizzato, protezioni selettive e per correnti differenziali
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il MLOGIC 7.0P NS FISSO, un prodotto della rinomata famiglia MLOGIC. Questo dispositivo elettrico è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione robusta offre una lunga durata, mentre il design innovativo assicura un'installazione semplice e veloce. Con il MLOGIC 7.0P NS FISSO, puoi contare su una soluzione efficiente per le tue esigenze elettriche. Ideale per professionisti e appassionati del settore, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto.

corrente nominale permanente Iu

3200 A

esecuzione protezione motore

EV014005

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

6400 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

48000 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

MLOGIC 7.0P NS FISSO