Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG65295
Cod. Produttore
65295
Cod. EAN
3303430652953

Informazioni di prodotto

sganciatore MicroLogic 7.0P, ComPacT NS630b/NS1600 estraibile comando motorizzato, protezioni selettive e per correnti differenziali
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il MLOGIC 7.0P NS ESTRAIB, un prodotto innovativo della rinomata marca MG65295. Progettato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni superiori per le tue esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, garantendo efficienza e affidabilità. Con un design elegante e funzionale, il MLOGIC 7.0P NS ESTRAIB si integra perfettamente nel tuo ambiente di lavoro, elevando la tua esperienza tecnologica.

corrente nominale permanente Iu

1600 A

esecuzione protezione motore

EV014005

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

3200 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

24000 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

MLOGIC 7.0P NS ESTRAIB.