Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC2536M220
Cod. Produttore
C2536M220
Cod. EAN
3606482000476

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 6.2EM, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni base e per correnti differenziali, motore, contatore di energia, 220A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo E-M (energia) MicroLogic 6.2 è uno sganciatore elettronico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 220 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Offre una protezione da squilibrio di fase o perdita di fase e una protezione aggiuntiva e regolabile dai guasti a terra. MicroLogic 6.2 E-M indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 6.2 E-M è dotato di un display che permette la misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

104,7 mm

altezza

96,9 mm

profondità

90,3 mm

corrente nominale permanente Iu

220 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

tensione di commutazione nominale

220 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

3300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3300 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 220 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

3300 ... 3300 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

500 ... 2860 A

Serie

ComPacT NSX / new generation