Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG65293
Cod. Produttore
65293
Cod. EAN
3303430652939

Informazioni di prodotto

sganciatore MicroLogic 5.0P, ComPacT da NS630b a NS1600 estraibile comando motorizzato, protezioni selettive
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il MLOGIC 5.0P NS ESTRAIB, un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e una durata eccezionale. La sua struttura è pensata per garantire un utilizzo semplice e intuitivo, rendendolo ideale per ogni tipo di applicazione elettrica. Con un design elegante e funzionale, il MLOGIC 5.0P NS ESTRAIB è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile.

corrente nominale permanente Iu

1600 A

esecuzione protezione motore

EV014005

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

3200 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

24000 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

MLOGIC 5.0P NS ESTRAIB.