Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC1044A100
Cod. Produttore
C1044A100
Cod. EAN
3606481993977

Informazioni di prodotto

Mlogic 4.2 AL 100A 4P NSX100/250_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2AL, ComPacT NSX100-250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 100A

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

esecuzione protezione motore

EV014005

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

1500 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1500 A

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2AL, ComPacT NSX100-250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 100A