Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
apparente
larghezza in unità di suddivisione
54
possibilità di applicazione
profondità interna
98 mm
numero di file
3
barra DIN
altezza
600 mm
con serratura
tipo di copertura
porta
esecuzione coperchio
con taglio
materiale della scatola
plastica
larghezza
430 mm
numero RAL
7035
colore
grigio
profondità
155 mm
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: BOB04000 Cod. Produttore: B04000 Cod. EAN: 8015892040005
Cod. Rexel: BTIF107N72D Cod. Produttore: F107N72D Cod. EAN: 8012199968933
Cod. Rexel: BTIF107N18D Cod. Produttore: F107N18D Cod. EAN: 8012199968889
Cod. Rexel: BTIF107N12D Cod. Produttore: F107N12D Cod. EAN: 8012199968872
Cod. Rexel: BTIF107N4D Cod. Produttore: F107N4D Cod. EAN: 8012199968810
Cod. Rexel: BTIF107N24D Cod. Produttore: F107N24D Cod. EAN: 8012199968896
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te