Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41P04X10
Cod. Produttore
41P04X10
Cod. EAN
8712507120182

Informazioni di prodotto

MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 4M

Documentazione tecnica

Codice Ordine: 41P04X10 - Parete IP41, MISTRAL41W parete senza porta 4M

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

4

possibilità di applicazione

profondità interna

66 mm

numero di file

1

barra DIN

altezza

210 mm

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

96 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

93 mm

Produttore

ABB

MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 4M