Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41C12X42
Cod. Produttore
41C12X42
Cod. EAN
8000126107944

Informazioni di prodotto

MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 48M

Documentazione tecnica

Il MISTRAL41F è una porta in cartongesso trasparente, progettata per offrire un design moderno e funzionale. Realizzata in cartongesso di alta qualità, questa porta unisce estetica e praticità, rendendola ideale per spazi residenziali e commerciali. La finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo luminosità e un aspetto arioso. Scopri la versatilità e il valore del MISTRAL41F, una scelta perfetta per chi cerca soluzioni innovative nel design degli interni.

tipo di montaggio

parete forata

coperchio/porta trasparente

larghezza in unità di suddivisione

48

possibilità di applicazione

profondità di incasso

79 mm

profondità interna

73 mm

numero di file

4

barra DIN

altezza

735 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

320 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

108 mm

altezza totale

715

larghezza di montaggio

300

Produttore

ABB

MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP