Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD466190120040
Cod. Produttore
466190120040
Cod. EAN
8012823301648

Informazioni di prodotto

MINI RELE' INDUSTRIALE 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

16

altezza

32.8 mm

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Minirelè industriale DC 12 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico