Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD465280480054
Cod. Produttore
465280480054
Cod. EAN
8012823305042

Informazioni di prodotto

MINI RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

AC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

8

profondità

29 mm

altezza

32.8 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Minirelè industriale AC (50/60Hz) 48 V AgNi Pulsante di prova + LED (AC) + indicatore meccanico