Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD465282305020
Cod. Produttore
465282305020
Cod. EAN
8012823317090

Informazioni di prodotto

MINI RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

corrente nominale

8

numero di contatti invertitori

2

larghezza

12.4 mm

altezza

32.8 mm

profondità

29 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

Minirelè industriale AC (50/60Hz) 230 V AgNi + Au Indicatore meccanico