Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD465281100040
Cod. Produttore
465281100040
Cod. EAN
8012823304731

Informazioni di prodotto

MINI RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

8

altezza

32.8 mm

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Minirelè industriale AC (50/60Hz) 110 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico