Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10361
Cod. Produttore
10361
Cod. EAN
3303430103615

Informazioni di prodotto

Il centralino Mureva garantisce efficienza e sicurezza per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a pre-aperture superiori per i cavi
  • Guida DIN e piastre modulari per un montaggio rapido
  • Kit di etichettatura incluso per una chiara identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua
  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Classe II di isolamento e conformità alle norme IEC per affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: il centralino stagno Mureva a parete per spina e presa. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. È presente una zona per le prese di corrente industriali o domestiche, i pulsanti o le spie luminose. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare dalla parte superiore dell'involucro attraverso 3 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN, 2 piastre per prese di alimentazione 65x85 mm e 1 piastra per il controllo dei pulsanti. Viene fornito con 1 morsettiera. I blocchi terminali hanno 4 uscite (2x10 mm² + 2x16 mm²). All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 6,5 W. La corrente nominale In è fino a 63 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC60670-1 e 24. Le dimensioni sono (W) 98mm x (H) 310mm x (D) 98,5mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È privo di alogeni. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

98 mm

altezza

310 mm

profondità

98,5 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

61 mm

barra DIN

piombabile

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

numero di aperture per le prese

2

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

MiniQuadro Mureva IP65 4 moduli 2 prese incasso per installazioni residenziali