› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

MINICONT POT 4 KW 24VDC Contattore Tensione Continua Automazione Industriale

Cod. Rexel KM10343
Cod. Produttore 010343
Cod. EAN 4015080103431

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: 24 VDC
  • Potenza: 4 kW
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Applicazione: tensione continua
  • Materiali: resistenti
  • Funzionamento: efficiente e affidabile

Descrizione del prodotto

Contattore elettromeccanico a 3 contatti principali normalmente aperti, progettato per il controllo di carichi fino a 4 kW. Il dispositivo è azionato in corrente continua (DC) e presenta un tipo di collegamento a vite per un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e robusto, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. La costruzione compatta e la facilità di installazione lo rendono adatto a diversi ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILEM-01-G (24VDC) MINICONT POT 4 KW è un prodotto di alta qualità della rinomata marca Moeller. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è progettato per un'efficace gestione dell'energia elettrica. Con tre contatti principali normalmente aperti, offre un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Questo modello è ideale per applicazioni che richiedono tensione continua, garantendo prestazioni affidabili e un funzionamento efficiente.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6,6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

MINICONT POT 4 KW 24VDC Contattore Tensione Continua Automazione Industriale