› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILER-31 110V 3NA+1NC Montaggio DIN Industriale

Cod. Rexel KM21624
Cod. Produttore 021624
Cod. EAN 4015080216247

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V 50/60Hz
  • Contatti: 3NA+
  • Montaggio: barra DIN o vite
  • Materiali: resistenti
  • Design: compatto e funzionale
  • Efficienza: alta
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILER-31 con tensione di alimentazione 110V a 50/60 Hz, dotato di 3 contatti normalmente aperti (3NA+). Progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile in corrente alternata (AC). Questo dispositivo non dispone di comando manuale né di indicatore a LED, garantendo una soluzione semplice e funzionale per il controllo di circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi standard lo rendono adatto a impianti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILER-31(110V50/60HZ) MINICONT 3NA+ è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni a tensione alternata. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per il montaggio su barra DIN o con vite. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel controllo elettrico. Con il suo design compatto e funzionale, il DILER-31 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, garantendo prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Contattore DILER-31 110V 3NA+1NC Montaggio DIN Industriale