› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILER-22 110V AC 2NA+2NC Montaggio DIN Industriale

Cod. Rexel KM21871
Cod. Produttore 021871
Cod. EAN 4015080218715

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: 110V AC 50/60Hz
  • Contatti: 2 NA
  • Montaggio: Barra DIN o vite
  • Tipo: MINICONT
  • Applicazione: Uso elettrico generale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Consigliata: Quantità 5

Descrizione del prodotto

Il prodotto KM21871 è un contattore MINICONT con due contatti normalmente aperti, progettato per il montaggio su barra DIN o a vite. Funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata a 110V e frequenza 50/60 Hz. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e compatto senza indicatore LED o comando manuale integrato. La sua struttura è pensata per garantire un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILER-22(110V50/60HZ) MINICONT 2NA+ è un componente elettrico di alta qualità, progettato per un montaggio sicuro su barra DIN o con vite. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono tensione AC, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Con il DILER-22, avrai un prodotto che unisce efficienza e versatilità, perfetto per una varietà di installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Contattore DILER-22 110V AC 2NA+2NC Montaggio DIN Industriale