Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41091
Cod. Produttore
41091
Cod. EAN
8000126410914

Informazioni di prodotto

MINITRK W STNDRD CVR 30X17 RAL9016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Minicanale coperto standard di dimensioni 30x17 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durabilità e facilità di installazione. La sua struttura compatta e discreta consente una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e pulizia estetica negli spazi in cui viene utilizzato. Adatto per l'uso con vari tipi di cavi elettrici, questo minicanale è una soluzione pratica e funzionale per l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Equipped Mini-Trunking, Length 2m, Width 60mm, Height 17mm, Plastic, White, With Standard Cover, 1 Compartment

Produttore

ABB

Minicanale coperto standard 30x17 mm bianco per organizzazione cavi residenziale e commerciale