Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS64X10BR
Cod. Produttore
TBS64X10BR
Cod. EAN
8016692817576

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., MARRONE
Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.55 mm

lunghezza

10 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

marrone

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT 6,4MM