Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720109
Cod. Produttore
BIZ720109

Informazioni di prodotto

  • Serie: PIGGY
  • Lunghezza caviglia: 26 mm
  • Resistenza strappo: 4.5 daN
  • Pezzi per scatola: 200
  • Materiale: Zamak (lega zinco-alluminio)
  • Fissaggio rapido su: cartongesso
  • Avvitamento: diretto e automatico
  • Testa: a filo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mini tasselli autoforanti PIGGY realizzati in zamak, una lega resistente di zinco e alluminio, progettati per fissaggi rapidi e sicuri su canaline, modanature e materiali cavi come il cartongesso. La lunghezza della caviglia è di 26 mm, con una resistenza allo strappo di 4,5 daN, garantendo stabilità e affidabilità nelle applicazioni. La testa a filo consente un avvitamento diretto, che permette di risparmiare tempo e facilita l’installazione anche tramite macchinari. Ideali per impieghi elettrici, assicurano fissaggi precisi su supporti delicati senza danneggiarli. Confezionati in scatole da 200 pezzi, sono una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini tassello autoforante PIGGY (x 200) per il fissaggio rapido di canaline, condotti e modanature, ideale per il fissaggio su supporti e tramezzi cavi di tipo cartongesso. Vantaggio: avvitamento diretto per risparmio di tempo. Prodotto pratico: possibilità di avvitatura automatica.

Lunghezza del tassello

26 mm

tipo di filettatura

Altro

materiale

Altro

con filettatura

Serie

PIGGY

Produttore

Mini tasselli autoforanti Piggy per fissaggi rapidi su cartongesso