Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720095
Cod. Produttore
BIZ720095

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Diametro foratura: 11 mm
  • Lunghezza tassello: 36 mm
  • Resistenza strappo: 35 daN
  • Resistenza taglio: 35 daN
  • Forma testa: Rotonda
  • Pezzi per scatola: 50
  • Serie: BIZ 720 095

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tassello per pareti divisorie cave con filettatura M6 e lunghezza di 36 mm, completo di vite a testa rotonda. Realizzato in metallo, è ideale per fissare carichi pesanti su materiali cavi come pannelli di gesso. Il tassello presenta un'imbruttitura monopezzo con flange piegate staccabili che riducono il rischio di rottura. La testa a giro garantisce una presa sicura, mentre la flangia è rimovibile in caso di errori, facilitando la rimozione del tassello. La resistenza allo strappo e al taglio su lastre di gesso da 12,5 mm è di 35 daN, assicurando affidabilità nelle applicazioni di fissaggio. Il prodotto è fornito in confezioni da 50 pezzi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tassello parete divisoria cava, M6 x 36 mm, con vite a testa rotonda, doppia impronta Phillips® e testa piatta (x 50), ideale per fissare carichi pesanti in cavità e materiali cavi. È possibile rimuovere la flangia in caso di errori per estrarre il tassello.

Lunghezza del tassello

36 mm

Profondità di foratura min.

13 mm

con vite

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con filettatura

diametro di foratura

11 mm

Produttore

Tassello parete divisoria cava M6x36 vite testa rotonda fissaggio elettrico