Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710656
Cod. Produttore
BIZ710656
Cod. EAN
3700882117595

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio bicromato
  • Resistenza strappo: 15 daN
  • Resistenza taglio: 30 daN
  • Pezzi per scatola: 100
  • Compatibilità: lastre gesso 12.5 mm
  • Viti consigliate: Ø 3.5-5 mm
  • Applicazioni: FERMACEL®, AQUAPANEL®
  • Serie: BIZ 710 656

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tassello piatto in acciaio bicromato progettato per il fissaggio nelle lastre di gesso di tipo Fermacel, Aquapanel, Fibralite e Isorel. La sua geometria assicura nessun rischio di rotazione durante l'avvitatura e consente un disassemblaggio senza danni al supporto. Non richiede strumenti speciali né forature particolari per l’installazione. Adatto all’uso con viti per legno truciolare di diametro da 3,5 a 5 mm, garantisce una resistenza allo strappo di 15 daN e al taglio di 30 daN su lastre di gesso da 12,5 mm. Confezionato in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione affidabile per pareti divisorie singole. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tassello piatto per parete divisoria singola (x 100), la soluzione ideale per fissare carichi leggeri o medi a delle lastre di cartongesso di tipo FERMACEL®, AQUAPANEL®, FIBRALITE® e ISOREL®.

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

adatto per diametro vite

3,5 ... 5 mm

Produttore

Tassello piatto per parete divisoria cartongesso carichi medi

€ 36,22 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info