Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720041
Cod. Produttore
BIZ720041

Informazioni di prodotto

  • Serie: PIGG
  • Lunghezza caviglia: 35 mm
  • Dimensione vite: 4,5 x 35 mm
  • Materiale tassello: Zamac
  • Materiale vite: Acciaio bicromato
  • Resistenza strappo: 6 daN
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazione: Cartongesso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasselli autoperforanti PIGG in lega di Zamak, dotati di vite Pozidriv con testa rotonda in acciaio bicromato. Progettati per il fissaggio di elementi leggeri come canaline e lampade, sono ideali per tramezzi cavi in cartongesso. La lunghezza della caviglia è di 35 mm con vite da 4,5 x 35 mm, garantendo una resistenza allo strappo adeguata per applicazioni su pannelli di gesso. La combinazione di materiali assicura robustezza e facilità di installazione. Confezionati in scatole da 100 pezzi, rappresentano una soluzione affidabile per fissaggi leggeri e precisi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tassello autoperforante PIGG Ø, 4,5 x 35 mm, con vite Pozidriv®, testa circolare (x 100), ideale per fissaggio di tramezzi cavi di tipo cartongesso. Tasselli in Zamac (lega di zinco e alluminio). Vite in acciaio bicromato.

Lunghezza del tassello

35 mm

con vite

materiale

Altro

con filettatura

Serie

PIGG

Produttore

Tassello autoperforante PIGG 4,5x35 mm con vite Pozidriv per cartongesso