Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK327000666
Cod. Produttore
327000666
Cod. EAN
6931847157371

Informazioni di prodotto

Mini Speed Dome 2MP Wi-Fi con zoom 4x e IR 20m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2DE2204IW-DE3/W è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire la massima sicurezza. Con una risoluzione di 2MP e uno zoom ottico 4X, offre immagini chiare e dettagliate, rendendo facile l'identificazione degli oggetti e delle persone. La tecnologia PTZ (pan, tilt, zoom) consente di monitorare ampie aree senza perdere di vista i dettagli, mentre la connettività IP garantisce un facile accesso remoto e integrazione con altri sistemi di sicurezza. Questo modello è particolarmente adatto per installazioni in ambienti interni, dove la qualità dell'immagine e la versatilità di movimento sono fondamentali. Costruita con materiali di alta qualità, la telecamera è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Il suo design elegante e discreto la rende un'ottima scelta per qualsiasi contesto, sia commerciale che residenziale.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

136,7 mm

Wireless

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

14 W

diametro

125 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

96 ... 46 GRADO

Angolo di osservazione verticale

51 ... 26 GRADO

Produttore

Mini Speed Dome 2MP PTZ Wi-Fi zoom 4x IR 20m per sorveglianza interna