Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPM1WS32
Cod. Produttore
PM1WS32
Cod. EAN
8005543609408

Informazioni di prodotto

MINI SERVER WEB ENERGIA 32 PUNTI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mini Webserver per: - la visualizzazione degli stati - la visualizzazione delle grandezze elettriche - il comando a distanza - la generazione ed invio di report dei consumi - la visualizzazione degli allarmi. Effettua l’analisi e la storicizzazione dei consumi su files CSV. Consente di consultare tali grandezze attraverso pagine web (intranet/internet) utilizzando dispositivi come smartphone, tablet, PC, etc. Gestisce fino a 32 indirizzi Modbus o 32 contatori con uscita impulsi. Deve essere alimentato tramite alimentatore esterno E49, F552, 346020

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

9 V

adatto per funzioni di sicurezza

montaggio a parete/diretto possibile

montaggio su guida portante possibile

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

con separazione del potenziale

componenti del sistema

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo TCP/IP

profondità

62 mm

altezza

90.5 mm

larghezza

71.3 mm

Produttore

MINI SERVER WEB ENERGIA 32 PUNTI