Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD418170248240
Cod. Produttore
418170248240
Cod. EAN
8012823327525

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. SSR 1 USCITA

Documentazione tecnica

Mini relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 3 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

tensione d’esercizio

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

3 A

Produttore

Mini relè per circuito stampato DC sensibile 24 V 0,125 240 VAC