Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405260240000
Cod. Produttore
405260240000
Cod. EAN
8012823239965

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. polarizzato bistabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

bistabile

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

25 mm

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

8

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Mini relè per circuito stampato 2 contatti, 8 A AC/DC bistabile 24 V AgNi Standard