Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406170050001
Cod. Produttore
406170050001
Cod. EAN
8012823083629

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 5 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III. con indicatore a LED: no Accessori: Zoccolo S.95.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

5 V

profondità

29 mm

altezza

25 mm

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 16 A DC sensibile 5 V AgCdO Lavabile (RT III)