Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406190480303
Cod. Produttore
406190480303
Cod. EAN
8012823017389

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no Accessori: Zoccolo S.95.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

corrente nominale

16

profondità

29 mm

altezza

25 mm

larghezza

12.4 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 16 A DC 48 V AgCdO Alta temperatura (+125 C) lavabile