Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406190240000
Cod. Produttore
406190240000
Cod. EAN
8012823244419

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

altezza

25 mm

numero di contatti invertitori

1

profondità

29 mm

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

16

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 16 A DC 24 V AgCdO Standard

€ 5,67 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info