Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD413191100011
Cod. Produttore
413191100011
Cod. EAN
8012823218519

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè per cicuito stampato (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

corrente nominale

12

profondità

29 mm

altezza

15.7 mm

larghezza

12.6 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 12 A DC 110 V Lavabile (RT III)