Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
tipo di tensione per l’azionamento
DC
azionamento, polarità
non polarizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
6 V
altezza
25 mm
larghezza
12.4 mm
corrente nominale
12
profondità
29 mm
numero di contatti di chiusura
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te