Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLTL.10
Cod. Produttore
LTL.10
Cod. EAN
8013202174037

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 6500K
  • Tipo: Mini-plafoniera LED
  • Serie: ARLTL.10
  • Illuminazione: Alta efficienza
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Interni
  • Materiale: Resistente
MINI-PLAFONIERA LED 10W 6500KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: MINI-PLAFONIERA LED 10W 6500KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.