Prodotti / Illuminazione /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLNK.28
Cod. Produttore
LNK.28
Cod. EAN
8013202661247

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28W
  • Temperatura colore: 6400K
  • Tipo: Mini plafoniera
  • Serie: ARLNK.28
  • Installazione: Versatile
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Materiale: Elettrico tradizionale
  • Applicazione: Illuminazione LED
MINI PLAFONIERA 28W 6400K ABBIN.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: MINI PLAFONIERA 28W 6400K ABBIN.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

prodotto Sustainable

Si